Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3429146 19 Zoll Netzwerkschrank-Bürstenleiste 1 HE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714573-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3429146
EAN/GTIN:
     4053199558124
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 zoll bürstenleiste
Renkforce RF-3429146 19 Zoll Netzwerkschrank-Bürstenleiste 1 HE Schwarz

renkforce 48,26 cm (19") Kabeldurchführung 1HE mit Bürsteneinsatz RF-KDB-100A

Kabeldurchführungsleiste für ein übersichtliches und strukturiertes Kabelmanagement im 48,26cm (19") Schrank
Bürstenleiste verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern
Für 1 Höheneinheit (HE)
Vorgefertigte Befestigungslöcher inkl. 4 Käfigmuttern-Sätze

Mehrfach-Kabeldurchführung zum einfachen Verlegen von Kabeln und Leitungen in Netzwerkschränken, Schaltkästen und Schaltschränken. Die integrierte Bürstenleiste verhintert optimal das Eindringen von Schmutz, Staub und anderen ungewollten Fremdkörpern.

Ordnung für jedermann
Durch die Kabelführung lassen sich verlegte Kabel Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes ganz leicht verdecken. So ist dieser immer sauber und aufgeräumt.

Genormte Größe
Durch die genormte 48,26 cm (19 Zoll) Breite ist die Kabeldurchführung universal für Schränke jedes Herstellers passend.

Enorme Stabilität
Wackelnde Kabeldurchführungen gehören der Vergangenheit an. Die Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz aus Stahl und einer Dicke von 1,2 mm bietet eine optimale Stabilität.

Kinderleichte Anbringung
Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Käfigmuttern-Sätzen lässt sich die Kabeldurchführung auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.

Ausstattung:
Schnelle und einfache Montage
Vielseitig einsetzbar
Abschirmung gegen Staub und Zugluft
Thermische Schutzfunktion -Trennung von Kalt- und Warmluft
Optische Abdichtung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Walzstahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 44.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 483 mm

Lieferumfang:
Kabeldurchführung mit Bürsteneinsatz,4 x Käfigmuttern-Satz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 483 x 44.5 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
483 mm
Produktabmessung, Breite:
44.5 mm
Marke:
Renkforce
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Walzstahl
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Bürstenleiste
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3429146, RF-KDB-100A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,76*
€ 17,23*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 17,24*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,07*
€ 33,90*
€ 3,50*
ab € 27,58*
€ 37,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.