| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2400778-BP Herst.-Nr.: 3746-001.01 EAN/GTIN: 4011644000161 |
| |
|
| | |
| interBär 3746-001.01 Zugschalter Braun 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.
Einbau-Zugschalter, Zugschnurführung stirnseitig
Ausstattung: Ausschalter, 1-polig, T 125° C, Zweilochbefestigung, Lochabstand 22 mm, Befestigungslöcher Ø 3,4 mm, Schraubkontakte
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Zugschnurführung: stirnseitig · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Braun · Schaltspannung: 250 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): 125 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Braun | Marke: | interBär | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 3746-001.01 | Ausführung (allgemein): | Zugschnurführung: stirnseitig | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltspannung: | 250 V | Temperatur (max.): | 125 °C | Produkt-Art: | Seilzugschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: interBär, 3746-001.01 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,21* | € 8,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 8,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,95* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|