Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Thrust B-SPEC Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-239460-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310078
EAN/GTIN:
     4250650911591
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Absima Thrust B-SPEC Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 55

540er Thrust B-SPEC Elektromotoren Serie Brushed

Modified Motoren mit wechselbaren Kohlen, komplett trimmbar und kugelgelagert dazu noch wartungsfreundlich. Bieten Sie Brushless-Power auf die günstige Art Paroli!

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 85 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 7,2 - 7,4 V/DC · Gewicht: 165 g · Leerlaufdrehzahl: 7700 U/min · Modell-Name: Thrust · Motor-Wellen-Länge: 11 mm · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Wellen-Durchmesser: 3.175 mm · Windungen (Turns): 55

Lieferumfang:
Motor · Anschlusskabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Absima
Betriebsspannung (Elektromotoren):
7|ツ|2 - 7|ツ|4 V/DC
Herst.-Teilenr.:
2310078
Modell-Name:
Thrust
Abgabeleistung Elektromotor:
85 W
Wellen-Durchmesser:
3.175 mm
Windungen (Turns):
55
Motor-Wellen-Länge:
11 mm
Leerlaufdrehzahl:
7700 U/min
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Automodell Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 4250650911591, Absima, 2310078, Thrust B-SPEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.