Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7800 PROFIBUS DP-V0 Master/EtherNet/IP Slave Gateway 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390262-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
profibus gateway
Anybus AB7800 PROFIBUS DP-V0 Master/EtherNet/IP Slave Gateway 24 V/DC 1 St.

Anybus PROFIBUS DP-V0 Master/EtherNet/IP Slave Gateway

Anybus X-gateway - PROFIBUS Master - EtherNet/IP Adapter
Das Anybus X-gateway verbindet ein PROFIBUS-Netzwerk mit einem EtherNet/IP-Netzwerk und ermöglicht so den nahtlosen Informationsfluss zwischen den beiden Netzwerken.

SCHNELLE E/A-DATENÜBERTRAGUNG ZWISCHEN ZWEI NETZWERKEN
Das X-gateway ist in erster Linie für die Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen den beiden Netzwerken gedacht und entlastet so die SPS von zusätzlichen Aufgaben. Das Gateway ist ein Master im PROFIBUS-Netzwerk und ein Adapter im EtherNet/IP-Netzwerk. Die Datenübertragung ist transparent und es können bis zu 512 Byte E/A-Daten in jede Richtung übertragen werden.

EINFACHE INBETRIEBNAHME - KEINE PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH
Die Verbindung zwischen den beiden Netzwerken wird mit der Software „Anybus Configuration Manager“ konfiguriert. Dafür sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Ab Werk ist die zu übertragende E/A-Datenmenge auf 20 Byte voreingestellt.

Funktionen und Vorteile
Schneller Austausch zyklischer E/A-Daten zwischen dem PROFIBUS- und EtherNet/IP-Netzwerk (10-15 ms)
Mit SPSen führender Hersteller kompatibel
Leistungsfähige Master-Schnittstelle macht die SPS im PROFIBUS-Netzwerk überflüssig
Unterstützt bis zu 512 Byte Eingangs- und Ausgangsdaten in jede Richtung
Möglichkeit, eigene Webseiten z.B. für Diagnosezwecke zu gestalten
Für Diagnosezwecke können den E/A-Daten Kontroll- und Statusinformationen hinzugefügt werden
Robustes Stand-alone-Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Qualifizierter, persönlicher Support

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Anybus PROFIBUS DP-V0 Master/EtherNet/IP Slave Gateway · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +65 °C · Betriebstemperatur (min.): -25 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Stromaufnahme: 200 mA · Stromaufnahme max.: 400 mA · Weitere technische Daten: Länge: 114 mm
Gewicht: 400 g
Gehäusematerial: Aluminium und Kunststoff
Montageposition: Vertikal / Flach
Galvanische Trennung: auf beiden BUS/Ethernet-Seiten
Schutzart: IP20, NEMA rating 1
Montage: Hutschiene (EN 50022 Standard)
E/A-Konfiguration: Via USB-Port und der Software "Anybus Configuration Manager"

Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung,USB-Konfigurationskabel,Konfigurations-Software per Download erhältlich,Anybus OPC Server Software (OPC Classic für Windows) per Download erhältlich,Netzteil nicht enthalten

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 44 mm x 127 mm
Stromaufnahme max.:
400 mA
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Anybus
Herst.-Teilenr.:
AB7800
Typ (Hersteller-Typ):
PROFIBUS DP-V0 Master/EtherNet/IP Slave
Ausführung (allgemein):
Anybus PROFIBUS DP-V0 Master/EtherNet/IP Slave Gateway
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+65 °C
Stromaufnahme:
200 mA
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-25 bis +65 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: Anybus, AB7800, PROFIBUS DP-V0 Master/EtherNet/IP Slave, AB7800-F, Gateways
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.092,45*
€ 1.172,03*
Frei Haus
ab € 1.067,54*
€ 1.172,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,03*
€ 1.394,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,75*
€ 1.378,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,67*
€ 1.346,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,00*
€ 1.324,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,45*
€ 1.300,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.