Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4777292 Einbau-Steckdose mit USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2388646-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4777292
EAN/GTIN:
     4064161187426
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Sygonix SY-4777292 Einbau-Steckdose mit USB Weiß

Steckdosen mit USB-A Schnelladesteckdose

Wandsteckdose mit 1x USB-A-Anschluss
Unterstützt USB-Schnellladung bis zu 18 W
Erhöhter Berührungsschutz

Ausstattung:
Unterstützt USB-Schnellladung bis zu 18 W
Erhöhter Berührungsschutz
USB-Kurzschlussschutz
USB-Überlastschutz
USB-Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB · Weitere technische Daten: USB-A fast charge output: 5 V/DC 3A or 9 V/DC 2A or 12 V/DC 1.5A, max. 18W

Lieferumfang:
Wandsteckdose
2x Schrauben
Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Steckdosen-Anzahl:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: steckdoseneinsatz weiß, steckdoseneinsatz, Sygonix, SY-4777292
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
890
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,78*
Lager 102
890
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,55*
€ 4,00*
ab € 16,00*
€ 22,55*
€ 3,50*
ab € 32,15*
€ 43,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.