Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Brushed Elektromotor Motraxx FK285-15110S-57H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-238827-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     FK285-15110S-57H
EAN/GTIN:
     4016138687354
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor 16v
Mini Brushed Elektromotor Motraxx FK285-15110S-57H

Gleichstrommotor - X-Train 285

Doppelwelle
5-poliger Anker
laufruhig
RoHS-konform

Bei Eisenbahnen sehr gefragter Elektromotor speziell für "weiches" Anlaufen.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 6.37 W · Betriebsspannung (Elektromotoren): 10 - 16 V/DC · Drehmoment (max.) (Details): 3.18 Nmm · Effizienz: - · Last-Drehzahl: 6250 U/min · Leerlaufdrehzahl: 12203 U/min · Leerlaufstrom: 0.1 A · Motor-Wellen-Länge: 11.1 mm · Nennspannung (Details): 14 V/DC · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.2 mm · Produktabmessung, Länge: 0 mm · Strom (max. Wirkung): 1.05 A · Wellen-Durchmesser: 2 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 24 mm x 18.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.2 mm
Produktabmessung, Länge:
0 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Motraxx
Betriebsspannung (Elektromotoren):
10 - 16 V/DC
Abgabeleistung Elektromotor:
6.37 W
Wellen-Durchmesser:
2 mm
Drehmoment (max.) (Details):
3.18 Nmm
Effizienz:
-
Leerlaufstrom:
0.1 A
Nennspannung (Details):
14 V/DC
Strom (max. Wirkung):
1.05 A
Motor-Wellen-Länge:
11.1 mm
Last-Drehzahl:
6250 U/min
Leerlaufdrehzahl:
12203 U/min
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor motraxx, Motraxx, FK285-15110S-57H, Gleichstrommotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,69*
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 13,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.