Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2387025-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260272282368
EAN/GTIN:
     4260272282368
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPhone Datenkabel
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.00 m Schwarz

Reekin Ladekabel für Iphone (USB-Lightning) - 1,0 Meter (Schwarz-Nylon)

Schnellladefunktion bis 2,0 A und Datenübertragung mit USB 2.0
Aus hochwertigen Materialen, reißfest dank Nylon Ummantelung

Reekin Ladekabel für Iphone (USB-Lightning) - 1,0 Meter (Schwarz-Nylon): Daten, Musik und Filme tauschen oder synchronisieren.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Ladekabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Ladekabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPhone
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb a lightning schwarz usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 4260272282368, apple kabel, ipad kabel, ipod kabel, iphone kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,15*
Lager 102
510
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 7,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.