Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43559 Funkgong Empfänger mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386843-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43559
EAN/GTIN:
     4011459435592
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Grothe 43559 Funkgong Empfänger mit Blitzlicht

Funkgong MISTRAL weiß

Reichweite 500 m, 868.35 MHz
12 Melodien, zeitlich begrenzte Stummschaltung
LED-Blitzlicht

MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität.

500 Meter Reichweite (Freifeld)
Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

12 polyphone Melodien
Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 650 ganz flexibel.

Praktische Stummschaltung
Der MISTRAL 350 kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Optisches LED-Signal
Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 83 dBA · Melodien (Anzahl): 12 · Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: Batterie 4 x 1,5 V Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis:
Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren! Die Hochglanz-Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser-Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 180 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
12
Optische Signalisierung:
LED-Blitzlicht
Frequenz (LOV):
868 MHz
Lautstärke:
83 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, Grothe, 43559, MISTRAL 350E WS, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 66,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,62*
€ 66,09*
€ 5,46*
ab € 50,55*
€ 66,10*
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 67,41*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 73,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.