Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong MISTRAL 350E WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong MISTRAL 350E WS
Funkgong MISTRAL 350E WS
Artikel-Nr.:
     6012-42667717
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43559
EAN/GTIN:
     4011459435592
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkgong MISTRAL 350E WS

Mistral 350E WS 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 12 polyphone Melodien Mit der groß
en Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren M
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
6 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,0002..0,2 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,23*
€ 65,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,66*
€ 65,69*
€ 5,46*
ab € 50,41*
€ 65,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 67,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,14*
€ 68,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.