| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y686122 Herst.-Nr.: 43559 EAN/GTIN: 4011459435592 |
| |
|
| | |
| MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität.
500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.
12 polyphone Melodien Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 650 ganz flexibel.
Praktische Stummschaltung Der MISTRAL 350 kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.
Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.
Optisches LED-Signal Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.
Anzeige niedriger Batteriestand Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist. Features: Reichweite 500 m, 868.35 MHz 12 Melodien, zeitlich begrenzte Stummschaltung LED-Blitzlicht Hinweise: Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren! Die Hochglanz-Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser-Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 180 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 120 mm | Lautstärke: | 83 dBA | Frequenz: | 868 MHz | Optische Signalisierung: | LED-Blitzlicht | Max. Reichweite im Freifeld: | 500 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Melodien: | 12 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Blitzlicht | Komponente: | Empfänger | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,93* | € 66,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,62* | € 66,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,55* | € 66,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,60* | € 67,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,69* | € 69,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|