Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900398 EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ S 1167 XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück Sägeblatt-Länge 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2385332-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900398
EAN/GTIN:
     4059952534886
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Bosch Accessories 2608900398 EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ S 1167 XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück Sägeblatt-Länge 225 mm 1 St.

EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ S 1167 XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal für Allround-Abrissarbeiten, einschließlich der härtesten Arbeiten wie das Schneiden von dicken Dachbalken, die mit einer Nagelplatte befestigt sind
oder das Schneiden durch gemischte Materialien mit harten Nägeln und Schrauben.
Die erste Wahl für Abbrucharbeiter: langlebig und vielseitig.

Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Was ist noch härter als ein Bosch-Carbide-Blatt? Natürlich eine Bosch-Carbide-Blatt mit verstärkten Zähnen! Manchmal werden Blätter bei Abrissarbeiten so stark beansprucht, dass die Zähne abgerissen werden. Also hat Bosch sie noch stärker gemacht. Für die härtesten Abrissarbeiten hat Bosch das Expert ‘Wood with Metal Demolition’ entwickelt. Durch die progressive Zahnteilung stellt eine Änderung der Materialdicke kein Hindernis mehr dar. Die einzeln verstärkten Zahnschultern halten den schlimmsten Stößen von in Holz eingebundenem hochfestem Stahl stand. Und Carbide durchdringt sowieso jedes Material mühelos. Wenn du wirklich die robustesten Strukturen und Beschläge zerlegen musst, ist das Bosch Expert ‘Wood with Metal Demolition’ Säbelsägeblatt genau das Richtige für dich. Es lässt sich auch durch härteste Einsätze nicht aufhalten und schneidet einfach weiter. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.

Ausstattung:
S-Schaft

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Sägeblatt-Länge: 225 mm · Zähneanzahl: 5.5

Lieferumfang:
1 x EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’ S 1167 XHM Säbelsägeblatt, 1 Stück

Systemvoraussetzungen:
S-Schaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bosch Accessories
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Zähneanzahl:
5.5
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch Accessories, 2608900398, EXPERT Wood with Metal Demolition S 1167 XHM, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 15,74*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 15,76*
6 Tage
45
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 15,96*
2 Tage
45
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,65*
€ 16,37*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 24,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 68,73*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 104,74*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 78,38*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 122,20*
Sonstiges
Bosch
06016C0001
ab € 205,48*
Sonstiges
Bosch
06016C0000
ab € 182,95*
Sonstiges
Bosch
06016A8108
ab € 224,37*
Sonstiges
Bosch
06016A8109
ab € 240,85*
Sonstiges
Bosch
06016A5001
ab € 131,05*
Sonstiges
Bosch
06016A5002
ab € 274,30*
Sonstiges
Bosch
06016A5004
ab € 117,31*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,50*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 302,90*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 120,31*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 795,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.