|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2384650-BP Herst.-Nr.: TO-7153950 EAN/GTIN: 4064161188072 |
| |
|
|  |  |
 | TOOLCRAFT TO-7153950 Wasserzähler
Wasserdurchflussmesser
4 Modi zur Durchflussmessung Anzeige für schwache Batterie Liter/Gallonen-Anzeige
Den Wasserverbrauch immer im Blick Wasser wird zunehmend und zu Recht als wertvoller Rohstoff wahrgenommen. Entsprechend sinnvoll ist es, mit dem Wasserdurchflussmesser den Verbrauch zu überwachen. Angezeigt werden können die aktuelle Wasserdurchflussmenge in Echtzeit, die letzte entnommene Wasserverbrauchsmenge, der tägliche durchschnittliche Wasserverbrauch über sieben Tage sowie der Gesamtverbrauch. Die Anzeige erfolgt wahlweise in Liter oder Gallonen. Zum sofortigen Einsatz wird der mit Handbuch und Batterie ausgeliefert. Sollte die Leistung der Batterie nachlassen, zeigt das Gerät dies praktischerweise an.
Ausstattung: 4 Modi zur Durchflussmessung: Wasserdurchflussmenge in Echtzeit Letzte Wasserverbrauchsmenge Täglicher durchschnittlicher Wasserverbrauch über 7 Tage Gesamter Wasserverbrauch Schutzart IPX5
Technische Daten: Betriebsspannung: 3 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: Wasserdurchflussmesser CR2032-Batterie Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:  |  | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 3 V | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Wasserzähler |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, Wasser-Zähler, Wasseruhr, Wasserzähler, Wohnungswasserzähler, durchflussmengenmesser, 04064161188072, TOOLCRAFT, TO-7153950, 552059 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,86* | € 17,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,72* | € 17,10* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,57* | € 21,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|