Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECK Einkoch-/Heißgetränkeautomat mit Entsafter Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2381429-BP
Hersteller:
     Weck
Herst.-Nr.:
     WAT 24A
EAN/GTIN:
     8717127000555
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
WECK Einkoch-/Heißgetränkeautomat mit Entsafter Edelstahl,Schwarz

Einkochautomat Edelstahl rostfrei 18/10 mit Hahn 1800 W, mit Einlegerost

WECK
Einkochautomat Edelstahl rostfrei 18/10 mitHahn
Topf aus gebürstetem Edelstahl rostfrei 18/10
zum Einkochen, Entsaften, Sterilisieren und Warmhalten
auch als Glühweinautomat nutzbar
geschlossener Topfboden
Präzisionsthermostat
Überhitzungsschutz
Entsafterschaltung
Kontrolllampe
mit Einlegerost
mit schwarzem Kunststoffdeckel und -unterteil
Edelstahl-Kaltgriffe
geeignet für30 Liter Inhalt bzw. 14 Gläser à 1 Liter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Entsafter · Leistung (Details): 1800 W · Weitere technische Daten: Ausführung: mit Auslaufhahn, ohne Uhr
Fassungsvermögen: 30 l
Durchmesser: Ø 35 cm
Material: Edelstahl 18/10
Max. Anzahl der Gläser 1 Liter: 14

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Marke:
WECK
Farbe:
grau | schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Entsafter
Leistung (Details):
1800 W
Produkt-Art:
Einkoch-/Heißgetränkeautomat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 173,10*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 177,82*
5 Tage
191
€ 5,80*
ab € 170,55*
€ 209,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.