Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49193501 Verbindungsdose (L x B x H) 250 x 250 x 115 mm Schwarz IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2378457-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49193501
EAN/GTIN:
     4013902931026
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 49193501 Verbindungsdose (L x B x H) 250 x 250 x 115 mm Schwarz IP65 1 St.

Verbindungsdose, Industrie Qualität nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit Plombierset, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, schwarz, ohne Klemmen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig; unbehandelt · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,plombierbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Montageart: Wand-/Deckenmontage
Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
Max. Leiterquerschnitt: 35 mm²
Einsatztemperatur: -35 °C - +80 °C
Anzahl der Einführungen: 14
Witterungsbeständig: Ja
Vergießbar: Ja

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 250 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | plombierbar
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig; unbehandelt
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Dosen Polycarbonat, PC-Dosen, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, Spelsberg, 49193501, Abox-i 350-L/sw, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,21*
€ 49,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 49,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,74*
€ 50,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,63*
€ 53,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 70,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26002501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26003201
ab € 1,33*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
22702501
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
22703201
ab € 1,84*
Zubehör
Spelsberg
22704001
ab € 4,20*
Zubehör
Spelsberg
22705001
ab € 11,06*
Zubehör
Spelsberg
84003501
ab € 22,91*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,69*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,37*
Zubehör
Spelsberg
89503501
ab € 8,79*
Zubehör
Spelsberg
89403501
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.