Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7F.02.0.000.4000 Austrittsfilter (B x H x T) 255 x 255 x 36.5 mm Passend für Serie (Schaltschrank-Lüfter): Find


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377840-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F.02.0.000.4000
EAN/GTIN:
     8012823433851
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Lüfterfilter
finder lüfterfilter
austrittsfilter
Finder 7F.02.0.000.4000 Austrittsfilter (B x H x T) 255 x 255 x 36.5 mm Passend für Serie (Schaltschrank-Lüfter): Finder Baugröße 4 1 St.

Schaltschrank-Austrittsfilter

Austrittsfilter mit geringer Einbautiefe. Zeitsparende Montage und Wartung. Bei der EMV-Ausführung sind sämtliche Lüfter- und Austrittsfilterteile mit dem metallenem Gehäuse des Schaltschranks verbunden - dadurch werden Störfelder weitestgehendst verhindert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Schaltschranklüfter): Finder · Passend für Serie (Schaltschrank-Lüfter): Finder Baugröße 4 · Produkt-Art: Austrittsfilter · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): 7F.02.0.000.4000 · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau · Filtermatte: G3 nach EN779 · Filtermaterial: Kunststoff-Faser, progressiver Aufbau, temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 (DIN53438)

Lieferumfang:
Filtermatte.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 255 x 255 x 36.5 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Tiefe:
36.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
Finder
Passend für Marke (Schaltschranklüfter):
Finder
Passend für Serie (Schaltschrank-Lüfter):
Finder Baugröße 4
Typ (Hersteller-Typ):
7F.02.0.000.4000
Produkt-Art:
Austrittsfilter
Weitere Suchbegriffe: Finder, 7F.02.0.000.4000, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,32*
€ 27,63*
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 27,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,52*
€ 27,85*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,06*
€ 28,78*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 41,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.