| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3542537 Herst.-Nr.: 7F.02.0.000.4000 EAN/GTIN: 8012823433851 |
| |
|
| | |
| Austrittsfilter für Filterlüfter 7F.20, Baugröße 4, Filtermatte nach Klasse G3, Haube aus Kunststoff nach UL94 V-O, lichtgrau, Filtermaterial aus Kunststofffasern, temperaturbeständig bis 100 °C., selbstverlöschend Farbe: grau, Breite: 255 mm, Höhe: 255 mm, Tiefe: 36,5 mm, EMV-Ausführung: false, Filterklasse: G3, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP54, mit Filtermatte: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7F.02.0.000.4000 | Ident Code: | 7F0200004000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EMV-Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Lüftersystem (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,19* | € 27,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,21* | € 27,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,38* | € 27,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,13* | € 28,58* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,09* | € 30,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|