Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2377076-BP Herst.-Nr.: 150SAMB EAN/GTIN: 4003019092901 |
| |
|
|  |  |
 | Weller Erem® 150SAMB SMD-Pinzette 115.00 mm
SMD-Pinzette abgewinkelt 40° mit runden Spitzen Ø 1.2 - 2.5 mm
Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel Kompromisslose Schweizer Qualität Kraftvoll und langlebig Ergonomisch geformte Griffe Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten EGB sicher Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen
Weller Erem™ bietet eine große Auswahl an starken, komfortablen und präzisen Pinzetten an. Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität und für weltweite Anwendungen, einschließlich Elektronikmontage und Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem Pinzetten für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Spüren Sie den Unterschied mit Weller Erem™ - die bewährte Wahl. Jedes Mal.
Ausstattung: Geeignet zum Greifen von feinen Drähten und zylindrischen Bauteilen Stumpfe Kanten verhindern Beschädigungen der Leiterplatten Nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig Geriffeltes Fingerprofil für sicheren Halt
Technische Daten: Gewicht: 13 g · Produktabmessung, Länge: 115.00 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 115.00 mm | Gewicht: | 13 g | Produkt-Art: | SMD-Pinzette |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Schneidepinzette, Schneidpinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, spitzpinzette, 04003019092901, Weller Erem®, 150SAMB |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,52* | € 36,99* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 27,32* | € 37,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 28,13* | € 37,84* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,02* | € 44,30* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,24* | € 45,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|