Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx 10SS-Speedcreator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237287-BP
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SS10-2265N-47D/S
EAN/GTIN:
     4016138610420
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor
Motraxx 10SS-Speedcreator

Gleichstrommotor - X-SLOT 10SS-Speedcreator

Tunen Sie Ihre Slot-Cars und fahren Sie wie die Profis. Passend für alle gängigen Slot-Cars im Maßstab 1:24 und 1:32.

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 30 W · Drehmoment (max.) (Details): 8.9 Nmm · Effizienz: 50 % · Gewicht: 23 g · Leerlaufdrehzahl: 54000 U/min · Leerlaufstrom: 0.64 A · Motor-Wellen-Länge: 7.3 mm,10.2 mm · Nennspannung (Details): 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.1 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Wellen-Durchmesser: 1.98 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 20 x 15.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.1 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Abgabeleistung Elektromotor:
30 W
Wellen-Durchmesser:
1.98 mm
Drehmoment (max.) (Details):
8.9 Nmm
Effizienz:
50 %
Leerlaufstrom:
0.64 A
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Motor-Wellen-Länge:
7.3 mm | 10.2 mm
Leerlaufdrehzahl:
54000 U/min
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: 04016138610420, Motraxx, SS10-2265N-47D/S, 10SS-Speedcreator, slotcarmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 19,73*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 19,74*
9 Tage
21
€ 6,99*
ab € 26,04*
€ 33,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.