Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7116303 VDE-Kabelschere 20 mm 70 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372101-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7116303
EAN/GTIN:
     4064161176154
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
TOOLCRAFT TO-7116303 VDE-Kabelschere 20 mm 70 mm²

VDE Kabelschere 200 mm

VDE-Griff
Material der Schneide: Spezial-Werkzeugstahl
Hauptmaterial: Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
Kapazität: Ø 20 mm / 70 mm²

Ausstattung:
Zangenkörper ist aus Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt #1060 gefertigt
Schneidenhärte: 58-60 HRC
Oberfläche: schwarz oxidiert & poliert
Schneiden von Kupfer-/Aluminiumkabeln. Kapazität: Ø 20 / 70 mm²

Technische Daten:
Gewicht: 265 g · Material: Werkzeugstahl,Kohlenstoffstahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 20 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 70 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Werkzeugstahl | Kohlenstoffstahl
Herst.-Teilenr.:
TO-7116303
Schneidhärte:
60 HRC
Schneidwert-Durchmesser (max.):
20 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
70 mm²
Gewicht:
265 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
VDE-Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, VDE-Kabelschere, drahtschneider 200mm, kabelschere, toolcraft kabelschere, TOOLCRAFT, TO-7116303, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
212
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 30,69*
€ 4,00*
ab € 16,64*
€ 30,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.