Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4738598 Filament PLA 1.75 mm 250 g Silber, Seidenweiß, Weiß (matt), Schwarz (K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369299-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4738598
EAN/GTIN:
     4064161177243
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Renkforce RF-4738598 Filament PLA 1.75 mm 250 g Silber,Seidenweiß,Weiß (matt),Schwarz (Kohlefaser),Schwarz (Easy Nylon) 1 St.

Renkforce Filament Test-Sets PLA

Hohe Wärmebeständigkeit
Ausgewogene mechanische Eigenschaften
Formstabil beim Drucken

Basierend auf einem Mischpolymer aus Polyamid 6 und Polyamid 6,6.
Hervorragende Festigkeit, Zähigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 180˚C. Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 270 °C · Drucktemperatur min.: 250 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Silber,Seidenweiß,Weiß (matt),Schwarz (Kohlefaser),Schwarz (Easy Nylon) · Filament-Material: PLA · Gewicht: 250 g

Lieferumfang:
50g x Mattes PLA (Weiß),50g x Zähes PLA (Silber),50g x PLA-Kohlefaser (Schwarz),50g x Seiden-PLA (Weiß),50g x Leichtes Polyamid (Schwarz),Wiederverschließbarer Polyamidbeutel x 1,Trocknungsmittel x 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Renkforce
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Silber | Seidenweiß | Weiß (matt) | Schwarz (Kohlefaser) | Schwarz (Easy Nylon)
Filament-Material:
PLA
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
270 °C
Drucktemperatur min.:
250 °C
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Filament
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 22,49*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 22,50*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 34,73*
€ 3,50*
ab € 40,81*
€ 55,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.