Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer kabelgebunden, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung Weiß-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368892-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2368892
EAN/GTIN:
     4064161177021
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer 500 watt
Handmixer kabelgebunden,stufenlose Geschwindigkeitseinstellung Weiß-Schwarz

HANDMIXER 500W

5 Stufen + Turbofunktion
Mit Drehzahlregelung
Auswurfschalter für Quirl/Knethaken

Ausstattung:
Starker DC-Motor
Kunststoffgehäuse mit Edelstahlumrandung
Anlauffunktion auf niedriger Stufe
Quirl und Knethaken aus Stahl.

Technische Daten:
Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Weiß-Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: kabelgebunden,stufenlose Geschwindigkeitseinstellung · Leistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 198 mm

Lieferumfang:
Handmixer,2 x Knethaken,2 x Quirl,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß-Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
198 mm
Produktabmessung, Länge:
304 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
kabelgebunden | stufenlose Geschwindigkeitseinstellung
Leistung:
500 W
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Handmixer
Weitere Suchbegriffe: handmixer, 2368892, Handrührer, Teigrührer, Teigkneter, Kuchen bereiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
271
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 15,72*
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 15,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.