Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo INKO-22M2D i22m2d WLAN IP-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362439-BP
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     i22m2d
EAN/GTIN:
     4260383612245
Suchbegriffe:
Domekamera
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
IP-Kamera
Inkovideo INKO-22M2D i22m2d WLAN IP-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras 1920 x 1080 Pixel

Inkovideo INKO-22M2D WLAN Komplettset 4-Kanal Netzwerkrekorder mit 2x Dome Full HD Überwachungskameras

Stabiles WLAN-Signal
Verschlüsselte Datenübertragung
3 MP (2304 x 1296) Kamera-Auflösung
Live- Darstellung auf dem Bildschirm
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Automatische Verbindung zwischen den Kameras und dem Aufzeichnungsgerät
Weltweiter Zugriff über Smartphone und PC
Kameras sind für Innen- und Außenbereiche geeignet
Zeitgesteuerte, Ereignisgesteuerte oder dauerhafte Aufnahme
Nachtsicht: 15-20 m

WLAN-basierte Überwachungssets von INKOVIDEO bieten den Kunden eine kostengünstige, benutzerfreundliche und qualitative Alternative zu den herkömmlichen teuren und komplizierten Überwachungslösungen. Die Sets sind einfach einzurichten und in wenigen Minuten einsatzbereit. Eine ausführliche Anleitung wird immer mitgeliefert.
Dank direkter Verbindung der Kameras zum Aufzeichnungsgerät wird ihr bestehendes WLAN-Netz nicht belastet. Die Datenübertragung erfolgt natürlich verschlüsselt und somit können die Daten nicht einfach abgefangen werden. Weltweiter Zugriff auf die Anlage über Smartphone ist über die entsprechende APP ebenfalls möglich. Aufzeichnung der Daten kann lokal auf der Festplatte erfolgen (Festplatte im Lieferumfang nicht enthalten). Dabei kann die Aufzeichnung permanent, zeitgesteuert oder ereignisgesteuert erfolgen.
Dank neuestem H.265 / H.265+-Komprimierungsformat wird die Datenmenge bei gleichbleibender Qualität deutlich reduziert.
Die Kameras aus dem Set sind sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet und liefern eine Auflösung von 3 Megapixel.
Dank starken IR-LED´s liefern die Kameras auch nachts gute Bilder auf einer Entfernung bis ca. 20m

Ausstattung:
Netzwerkrekorder
Prozessor: professioneller industrieller Prozessor
Netzwerk-Videoeingang: 4 Kanäle
Aufnahmemodus: manuelle Aufnahme, Zeitgesteuerten Aufnahmen, Aufnahmen bei Bewegungserkennung, Alarmaufnahme
Wiedergabemodus: Sofortige Wiedergabe, Allgemeine Wiedergabe, Ereigniswiedergabe
Netzwerkprotokoll: UPnP (Plug & Play), SMTP (E-Mail-Dienst), PPPoE, DHCP usw.

Netzwerkkamera
Prozessor: professioneller industrieller Prozessor
OSD: Datum, Uhrzeit und Titel
Weißabgleich: Auto
Tag und Nacht: Auto / Farbe / SW
3D-DNR: Auto
Spiegeln / Flip: Ein/Aus
Dual Stream.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 258 x 210 x 42 mm · Abmessungen Sender: 100 x 80 mm · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Anzahl Kanäle: 4 · App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Alarm,Bewegungserkennung,Manuell,Zeitgesteuert · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI,VGA · Blickwinkel horizontal max.: 80 ° · Brennweite: 3,6 mm · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.001 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Setinhalt (nur für Titel): mit 2 Kameras · Signal-Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 6 TB · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Netzwerkrekorder:
HDMI-Ausgang: 1 Kanal, Auflösung: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
VGA-Ausgang: 1 Kanal, Auflösung: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
Videokomprimierung: H.265, H.264, H265 +
Aufnahmeauflösung: 720P/960P/1080P
HDD-Laufwerk: Typ: 1 x SATA-Anschluss
Kapazität: Max. 6 TB (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.)
Netzwerkanschluss: 1 x RJ45 10M / 100M selbstanpassender Ethernet-Port, 2 Antenne
USB: 1 x USB 2.0
Stromversorgung: DC 12 V 2 A
Arbeitstemperatur: -10 °C - +55 °C
Gewicht: 1 kg

2 MP Netzwerkkamera:
Prozessor: professioneller industrieller Prozessor
Bildsensor: Progressive Scan Sensor
Videokomprimierung: H.264, H264+, H.265, H265+
Stromversorgung: DC 12 V-1 A
Arbeitstemperatur: -10 °C - +50 °C
Material: Metall · eingebauter Speicher: ohne · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
1 x 4 Kanal NVR
2 x Dome WLAN-Netzwerkkamera
Anschlusskabel
Netzteile
Bedienungsanleitung (Deutsch)

Hinweis:
Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Anzahl Kanäle:
4
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Inkovideo
Blickwinkel horizontal max.:
80 °
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Brennweite:
3|ツ|6 mm
eingebauter Speicher:
ohne
Aufzeichnungsmodus:
Alarm | Bewegungserkennung | Manuell | Zeitgesteuert
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Setinhalt (nur für Titel):
mit 2 Kameras
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0.001 lx
Speicher aufrüstbar bis:
6 TB
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
HDMI | VGA
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Abmessungen Empfänger:
258 x 210 x 42 mm
Abmessungen Sender:
100 x 80 mm
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Stromversorgung:
Netzteil
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 146,69*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 146,70*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 229,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.