Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1221548 THERMOMARK GO SET Thermotransferdrucker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361775-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1221548
EAN/GTIN:
     4063151309268
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Phoenix Contact 1221548 THERMOMARK GO SET Thermotransferdrucker 1 St.

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO SET

Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.

Ihre Vorteile:

· Alternative Ansteuerung über die Software PROJECT complete
· Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
· Einfacher Materialwechsel dank einheitlichem GO SERIES Cartridge System
· Vollumfängliche Bedienung über digitale Geräte mit der MARKING system App
· Maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems
· Einfaches und effizientes Aufbewahren und Transportieren Ihres mobilen Drucksystems
· Bedruckung von vorgestanzten Die Cut- und Endlosmaterialien; Klebeetiketten, Markierungsschilder und Schrumpfschlauch
· Optimaler Schutz Ihres Drucksystems in allen Alltagssituationen dank widerstandsfähiger Materialien sowie fest schließender Bügel
· Der THERMOMARK GO bedruckt Materialien im Kassettenformat, welche das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten
· Unterwegs alles dabei und jederzeit griffbereit: der Koffer bietet ausreichend Platz für Ihr Drucksystem inkl. Zubehör sowie für 9 Materialkassetten
· Benutzerfreundliche Bedienung durch kontextsensitiver Menüführung der MARKING system App und Application Wizards für die einfache Erstellung applikationsspezifischer Markierungslösungen

Lieferumfang:
Koffer,Akku,Netzteil inkl. 4 Adapter,USB-Kabel,MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Phoenix Contact
Typ (Hersteller-Typ):
THERMOMARK GO SET
Produkt-Art:
Thermotransferdrucker
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermotransferdrucker, phoenix contact thermotransferdrucker, thermotransferdrucker, Phoenix Contact, 1221548, THERMOMARK GO SET, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,19*
€ 317,25*
Frei Haus
ab € 278,50*
€ 317,25*
Frei Haus
ab € 277,50*
€ 317,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,21*
€ 318,49*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 355,86*
€ 408,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,85*
€ 431,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803973
ab € 16,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0803982
ab € 18,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0803941
ab € 16,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0803957
ab € 18,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0803944
ab € 16,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0803924
ab € 38,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.