Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Smart DRIVE L 60923 Garagentorantrieb 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361341-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60923
EAN/GTIN:
     4003971609230
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
schellenberg garagentorantrieb
garagentorantrieb
Schellenberg Smart DRIVE L 60923 Garagentorantrieb 60 kg

Schellenberg Garagentorantrieb Smart DRIVE L, 600 N, 868,4 MHz

Smarter Funk-Garagentorantrieb für schienengeführte Tore bis 10 m² Fläche
Hoher Funk-Sicherheitslevel, kompatibel mit dem Smart Friends System
Einfache Programmierung mit halbautomatischer Endlageneinstellung
Inklusive: 2 x Handsender, 1 x Wandhalter für Handsender und 1 x Innentaster
Anschluss von separat erhältlichem Schellenberg Zubehör möglich

Die neue Generation des smarten Garagentorantriebs von Schellenberg

Der zuverlässige Garagentorantrieb Smart DRIVE L mit umfangreichem Lieferumfang ermöglicht die funkgesteuerte Bedienung von schienengeführten Schwing- und Sektionaltoren bis zu 10 m² Fläche. Er ist kompatibel mit dem Smart Home System von Smart Friends, was eine zusätzliche Steuerung per Smart Friends App oder eine Kombination mit anderen smarten Produkten ermöglicht. Im Lieferumfang sind zwei 2-Kanal-Handsender, ein Handsenderrahmen sowie ein Innentaster enthalten. Der hohe Funk-Sicherheitslevel, die einfache Programmierung und die mögliche Erweiterung mit umfangreichem Zubehör machen den Smart DRIVE L zu einem zuverlässigen Modell mit vielen Extras. Der Garagentorantrieb hat eine Zugkraft von 600 N und eignet sich für Garagentore mit bis zu 60 kg Gewicht. Eine Torhöhe von 2,35 m sollte nicht überschritten werden.

Der Smart DRIVE L ist dank der einfachen Ein-Personen-Montage und der halbautomatischen Endlageneinstellung in kurzer Zeit einsatzbereit. Die 3-teilige Führungsschiene des Smart DRIVE L wird mit einem Mindestabstand von 35 mm an der Decke befestigt und besteht aus verzinktem, verwindungssteifem Stahl. Bei Erreichen der eingestellten Endpunkte schaltet sich der Motor durch die elektronische Wegerfassung punktgenau ab.

Der Motorkopf ist auf einem verzinkten Stahlblech montiert, was dem Garagentorantrieb mehr Stabilität verleiht. Das Bedienfeld sowie eine LED-Anzeige befinden sich unter dem Motorkopf. Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten sind hinten am Antrieb zu finden, wo beispielsweise eine zusätzliche LED-Garagenbeleuchtung oder ein Schlupftürkontakt angeschlossen werden können. Darüber hinaus hat der Smart DRIVE L eine integrierte LED-Lampe sowie einen Kaltgerätesteckeranschluss, an dem das Schellenberg Spiralkabel als praktische Zusatzsteckdose für die Garage angeschlossen werden kann. Sowohl das integrierte, als auch das zusätzlich angeschlossene Licht schalten sich beim Öffnen des Garagentors automatisch ein und nach drei Minuten automatisch ab. Praktisch ist auch, dass das Licht unabhängig vom Garagentor, mithilfe des Handsenders ein- oder ausgeschaltet werden kann. Weiteres umfangreiches Zubehör von Schellenberg ist separat erhältlich.

Damit Ihr Zuhause zu jederzeit sicher ist, legen wir von Schellenberg bei der Entwicklung aller Garagentorantriebe viel Wert auf Ihre Sicherheit. Aus diesem Grund verfügen alle Garagentorantriebsmodelle über eine automatische Sicherheitsabschaltung bei Hindernissen, einen Überhitzungsschutz des Motors, Datenerhalt bei Stromausfall, eine Notentriegelung für innen sowie eine manipulationssichere Funkübertragung. Unser proprietär entwickeltes Schellenberg Funk-Protokoll wurde auf höchstem Sicherheitsniveau entwickelt, sodass sich der Garagentorantrieb nicht von Unbefugten steuern lässt. Die innovative, bidirektionale Funk-Übertragung erfolgt mit einer Frequenz von 868,4 MHz und ermöglicht, dass der Smart DRIVE L Signale nicht nur empfangen, sondern auch senden kann.

Weil wir von Schellenberg glauben, dass das Smart Home in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, sind die neuen Garagentorantriebe der Smart DRIVE-Modellreihe in das vielfältige Smart Home System von Smart Friends integrierbar. Dadurch ergeben sich unzählige Möglichkeiten, den Garagentorantrieb mit anderen smarten Produkten zu verknüpfen und beispielsweise automatisiert zu steuern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Betriebsspannung: 230 V · Frequenz (LOV): 868.4 MHz · Garagentorantrieb-Besonderheiten: inkl. 2 Handsender · Gewicht: 14.88 kg · Produktabmessung, Länge: 3.23 m · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V/50 Hz
Nennleistung: 200 Watt
Steuerspannung: 24 V DC
Leuchtmittel: LED
Schutzklasse: IP20
Funkfrequenz: SRS 868,4 MHz BIDI
Gesamtlänge: 3,23 m
Standby Leistung: ca. 5 Watt
Geschwindigkeit: 15 cm/Sek., abhängig vom Torgewicht
Torhöhe: max. 2,35 m
Torfläche: max. 10,0 m² · Zugkraft (max.): 60 kg · Zugkraft (max.) (Details): 600 N/60 kg

Lieferumfang:
1 x Motorkopf,1 x Netzkabel,2 x Handsender, 2-Kanal, 868,4 MHz,3 x Führungsschienen, je 100 cm,2 x Verbindungsstücke für Führungsschienen,1 x Kettenverbinder,1 x Torbefestigungsbeschlag,1 x Wandbefestigungsbeschlag,2 x U-Bügel,1 x Notentriegelung für Innen,1 x Führungsschlitten,1 x Torarm,2 x Deckenabhängungen,1 x Wandhalter für Handsender,1 x Innentaster,1 x Montageanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Alternativ für Smart Home: Smart Friends Steuerzentrale

Hinweis:
Anschluss zusätzlicher externen Lichtquellen direkt am Antriebskopf möglich.
Spiralkabel als externe Stromquelle anschließbar.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
3.23 m
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Garagentorantrieb-Besonderheiten:
inkl. 2 Handsender
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
60 kg
Zugkraft (max.) (Details):
600 N/60 kg
Frequenz (LOV):
868.4 MHz
Gewicht:
14.88 kg
Produkt-Art:
Garagentorantrieb
Weitere Suchbegriffe: 04003971609230, Schellenberg, 60923, Smart DRIVE L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 151,08*
€ 187,13*
Frei Haus
ab € 149,49*
€ 187,13*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 205,97*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 210,81*
€ 257,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
60922
€ 161,16*
Ähnlich
Schellenberg
60924
€ 217,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.