Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43387 Funk-Türöffner Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361302-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43387
EAN/GTIN:
     4011459433871
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Grothe 43387 Funk-Türöffner Funkmodul

Funk Türöffner Relais

Zum Ansteuern eines Türöffners mittels Funkklingeltaster MISTRAL SE03

Mit einem Tastendruck die Haustür öffnen. Das MISTRAL FTR steuert einen bereits existierenden Türöffner an.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Funkmodul · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung 8 - 12 V AC/DC

Lieferumfang:
MISTRAL FTR · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 42 x 40 x 21 mm
Produktabmessung, Tiefe:
21 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Funk-Türklingel-Komponente:
Funkmodul
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Türöffner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,56*
€ 41,18*
€ 4,98*
ab € 30,80*
€ 41,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,25*
€ 41,68*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 31,41*
€ 41,78*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 51,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.