Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F27T452FQR LED-Monitor EEK D (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms HDMI®, DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2358081-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF27T452FQRXEN
EAN/GTIN:
     8806090961724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Samsung F27T452FQR LED-Monitor EEK D (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms HDMI®,DisplayPort,USB 2.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) IPS LED

Samsung F27T452FQR LED-Monitor

Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: D (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,DisplayPort,USB 2.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Kopfhöreranschluss,VESA Mount 100 x 100 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: D (A - G) · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 75 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Art: LED-Backlight · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 68.6 cm · Gewicht: 4.6 kg · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 17 W · Monitor-Besonderheiten: Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Kopfhöreranschluss,VESA Mount 100 x 100 mm · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 612.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 391.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 224 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB 2.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB 2.0: 3 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 612.1 x 391.6 x 224 mm
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
224 mm
Produktabmessung, Höhe:
391.6 mm
Produktabmessung, Breite:
612.1 mm
Display-Diagonale (in cm):
68.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
27 Zoll
Display-Art:
LED-Backlight
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
75 Hz
Energieeffizienzklasse:
D (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Samsung
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
2021 Energieeffizienzklasse:
D (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB 2.0 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Monitor-Besonderheiten:
Höhenverstellbar | Drehbar auf Hochformat | Neigbar | Kopfhöreranschluss | VESA Mount 100 x 100 mm
Panel-Technologie:
IPS LED
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
17 W
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Schnittstellen: USB 2.0:
3 x
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
4.6 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 118,76*
€ 148,03*
€ 3,50*
ab € 119,69*
€ 148,04*
1 Tag
157
€ 7,50*
ab € 121,90*
€ 150,80*
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 154,84*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 145,57*
€ 176,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.