Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO635V Fußwärmer 100 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357850-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO635V
EAN/GTIN:
     5411397142061
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
DOMO DO635V Fußwärmer 100 W Grau

DOMO DO635V Fußwärmer

3 Temperatureinstellungen
In der Maschine waschbar bei 30°
Automatische Abschaltung nach 90 Minuten

Wärmt Ihre Füße, lindert Arthrose und regt die Blutzirkulation an.

Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schalter mit 3 Temperatureinstellungen
Herausnehmbares Innenfutter, in der Maschine waschbar bei 30°C
100 % Polyester
Innenfutter: flauschige, synthetische Wolle
Außen: superweicher Mikroplüsch
Schnelle Erwärmung
Automatische Abschaltung nach 90 min

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Fußwärmer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 240 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
DOMO
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Produkt-Art:
Fußwärmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer, DOMO, DO635V, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,23*
€ 47,80*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 47,81*
€ 3,50*
ab € 61,00*
€ 77,34*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 71,19*
€ 89,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.