Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2357111-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5000394067820 |
| |
|
| | |
| Duracell SR69 Knopfzelle 371 Silberoxid 40 mAh 1.55 V 1 St.
Duracell Uhrenbatterie D371/370
Die Duracell Uhrenbatterien sorgen für zuverlässige und lang anhaltende Energieversorgung in vielen verschiedenen Geräten.
Technische Daten: Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Haushalt,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR920SW,SR69,SR921,V371,D371,605,280-31,SB-AN,RW315,B-SR4531,R371/30,G6,GP71,1171SO,S21,SR6,CX921,SG6,LR921,L921,LR69,371A,371X · Batterie-, Akku-Größe: 371 · Gewicht: 0.5 · Kapazität (mAh, Ah): 40 mAh · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.1 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 371 | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | SR920SW | SR69 | SR921 | V371 | D371 | 605 | 280-31 | SB-AN | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Knopfzelle | Batterie-, Akku- Technologie: | Silberoxid | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 2.1 mm x 9.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 40 mAh | Produktabmessung, Ø: | 2.1 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Silberoxid | Marke: | Duracell | Wiederaufladbar: | Nein | Anwendungsbereiche: | Armbanduhren | Haushalt | Taschenrechner | Spannung: | 1.55 V | Gewicht: | 0.5 | Produkt-Art: | Knopfzelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, duracell knopfbatterie 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Duracell, SR69, Silberoxid Knopfzelle, Uhrenknopfzelle |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,09* | € 1,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 1,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,1686* | € 1,6886* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,17* | € 1,69* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|