Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL300U-240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 12.50 A 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355775-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL300U-240
EAN/GTIN:
     4024559320040
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Phihong PPL300U-240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 12.50 A 300 W

24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 12.50 A
300 W Leistung



Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 12.50 A · Einsatzort: Steckdose,Innenbereich · Kabellänge: 1.20 m · Leistung: 300 W · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 254 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Abmessungen:
(L x B x H) 254 x 116 x 47 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
12.5 A
Marke:
Phihong
Typ (Hersteller-Typ):
PPL300U-240
Ausgangsstrom (max.):
12.50 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose | Innenbereich
Leistung:
300 W
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 122,64*
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 122,65*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 160,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.