Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga E-Bike-Akku Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355177-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-10
EAN/GTIN:
     5901720136145
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Das Akyga® AK-EV-10 ist ein universelles Ladegerät für elektrische Fahrräder und Roller. Das Produkt hat keinen Ausgangsanschluss, so dass es eine ideale Stromversorgung für Heimwerker ist. Es gibt Ihnen die Freiheit, den Stecker je nach dem zu ladenden Gerät frei zu wählen. Darüber hinaus ist das Ausgangskabel des Ladegeräts 1 m lang, was bei der Montage des gewählten Steckers viel Spielraum lässt. Das Netzteil ist mit der beliebten IEC C8-Buchse, oft "acht" genannt, ausgestattet. Dank dieser ist der Benutzer auch bei der Wahl des Netzkabels für das Gerät frei. Das Gerät ist für Roller und Pedelec bestimmt, die mit 36-V-Batterien ausgestattet sind. Mit den Ausgangsparametern von 42 V/2 A lädt das Produkt mit einer maximalen Leistung von 84 W. Das Ladegerät ist auch mit einer LED-Leuchte ausgestattet, die die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs anzeigt. Das Produkt ist in schwarz erhältlich, verpackt in einer umweltfreundlichen Ecobox. Warnung! Die Stromversorgungen sind nur für Personen mit entsprechender Qualifikation bestimmt. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.

Technische Daten:
Gewicht: 322 g · Produkt-Art: E-Bike-Akku Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-EV-10
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
IP-Bewertung: IP20
Ferritfilter: Ohne
Versorgungskabel im Set: Ohne
Gehäusematerial: ABS
Beleuchtungsfarbe: Zweifarbige Diode
MTBF: 10000 h
Energieverbrauch: < 2.5 A
Leistung: 84 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Ausgangsstrom: 2 A
Kabellänge: 2 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
Akyga
Gewicht:
322 g
Produkt-Art:
E-Bike-Akku Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,25*
€ 44,87*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 44,88*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 66,21*
€ 85,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-11
ab € 25,78*
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.