Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snapmaker A350T 3D Drucker inkl. Gehäuse, inkl. Software, integrierte Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2350349-BP
Hersteller:
     snapmaker
Herst.-Nr.:
     80024
EAN/GTIN:
     6971573448183
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
snapmaker A350T 3D Drucker inkl. Gehäuse,inkl. Software,integrierte Kamera

Snapmaker 2.0 A350T

3D-Drucken
Lasergravur & Schneiden
CNC-Fräsen

Snapmaker 2.0 ist ein modularer 3in1 3D-Drucker mir dem ein volles kreatives Potenzial entfaltet werden kann. Intelligenter, schneller, größer und leistungsfähiger als je zuvor.

Technische Daten:
3D Drucker-Besonderheiten: inkl. Gehäuse,inkl. Software,integrierte Kamera · Anwendungsbereich (3D Drucker): Privat · Betriebsspannung (Details): 230 V · Druck-Breite (X) max.: 320 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 330 mm · Druck-Technologie: FDM Fused Deposition Modeling · Druck-Tiefe (Y) max.: 350 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: Single · Gehäuse-Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 495 mm · Produktabmessung, Höhe: 580 mm · Produktabmessung, Tiefe: 506 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,WLAN · Weitere technische Daten: Düsentemperatur bis zu 275 °C · Ebenenauflösung 50 - 300 Mikrometer · Laserleistung 1600 mW 450 nm Laserdiode · Wellenlänge 450 nm · Sicherheitsklasse Klasse 4 · CNC-Schaftdurchmesser 0,5 mm - 6,35 mm · Spulengeschwindigkeit 6000 - 12000 U/min

Lieferumfang:
3D-Drucker · Laser Cutting Module · CNC Carving Module · Controller (Cortex-M4 Processor) · 5" Smart Touchscreen · Software · Wasteboard & Clamp Set · PLA Filament (1kg Spool) · Gehäuse · Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, Mac

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 495 x 580 x 506 mm
Produktabmessung, Tiefe:
506 mm
Produktabmessung, Höhe:
580 mm
Produktabmessung, Breite:
495 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
300 mm - 350 mm
Marke:
snapmaker
3D Drucker-Besonderheiten:
inkl. Gehäuse | inkl. Software | integrierte Kamera
Extruder-Typ:
Single
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | WLAN
Druckbett-Eigenschaften:
beheizbar
Anwendungsbereich (3D Drucker):
Privat
Druck-Höhe (Z) max.:
330 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
350 mm
Druck-Breite (X) max.:
320 mm
Druck-Technologie:
FDM Fused Deposition Modeling
Gehäuse-Material:
Aluminium
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
3D Drucker
Weitere Suchbegriffe: snapmaker, 80024, A350T, 3DDrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.038,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,28*
€ 2.633,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,02*
€ 2.612,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.127,42*
€ 2.531,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.064,48*
€ 2.456,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.038,72*
€ 2.426,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.