Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PE 04845-00001-00 Putzband tesa® Professional Weiß (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349877-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04845-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565018176
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa PE 04845-00001-00 Putzband tesa® Professional Weiß (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.

tesa® PE Putzband 4845

Putzklebeband mit umweltfreundlichem PE-Trägermaterial
Verarbeitung bei Temperaturen von -15 °C bis +30 °C
Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
UV-beständig bis zu 12 Wochen
Das Putzband lässt sich leicht abrollen und ist formstabil
Trägermaterial = PE, Klebstoff = Acryl

Das tesa® PE Putzband 4845 ist mit einem umweltfreundlichen Trägermaterial ausgestattet und eignet sich ideal zum Abkleben und Schützen von Oberflächen bei Maler- und Putzarbeiten im Außenbereich. Da das Putzband bis zu 12 Wochen UV-beständig und ist in dieser Zeit rückstandslos entfernbar . Darüber hinaus ist es von -40 °C bis +60 °C temperaturbeständig, wobei es bei Temperaturen von -15 °C bis +30 °C verarbeitet werden sollte. Das tesa® PE Putzband 4845 lässt sich einfach handhaben, ist formstabil und für Profis sowie ambitionierte Hobby-Handwerker ein wertvoller Helfer auf nahezu jeder Baustelle.

Technische Daten:
Dicke: 0.12 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 120 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 15 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): PE

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
PE
Trägermaterial (Details):
PE
Materialstärke:
120 µm
Reißkraft:
15 N/10 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
0.12 mm
Produkt-Art:
Putzband
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, tesa nopi putzband weiss, tesa putzband, putzband weiss, tesa, 04845-00001-00, PE, putzband, putzklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 6,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 6,94*
6 Tage
24
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 7,73*
Lager 102
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04845-00000-00
ab € 2,50*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.