Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM 04169-00063-93 Bodenmarkierungsband tesa® Professional Schwarz/Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349868-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00063-93
EAN/GTIN:
     4042448912886
Suchbegriffe:
Abschirmband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
ESD-Klebeband
tesa PREMIUM 04169-00063-93 Bodenmarkierungsband tesa® Professional Schwarz/Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.

tesa® 4169 - Bodenmarkierungsband zum Kennzeichnen von Bereichen im Innen- und Außenbereich

Abgrenzen von Arbeitsbereichen z.B. in Fabrikhallen und Lagerräumen
Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge
Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder
Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern

Das Hochleistungsklebeband tesa® 4169 ist äußerst robust und eignet sich für dauerhafte Markierungen im Innen- und Außenbereich - auch auf empfindlichen oder rauen Oberflächen. Es ist die ideale Lösung, wenn Sie z.B. Arbeitsbereiche voneinander abgrenzen oder Stellplätze kennzeichnen möchten. tesa® 4169 besteht aus einem weichen PVC-Träger und einer starken Acrylat-Klebmasse, so dass Kurvenverklebungen möglich sind. Je nach Farbwahl kann das abriebfeste und widerstandsfähige Klebeband als Bodenmarkierungsband oder Warnband eingesetzt werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.18 mm · Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Abriebfest,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 180 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Soft-PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Abriebfest | Von Hand abreißbar
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM
Trägermaterial (Details):
Soft-PVC
Materialstärke:
180 µm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.18 mm
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 17,08*
€ 23,09*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,20*
€ 28,81*
1 Tag
4
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 30,33*
€ 40,12*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,87*
€ 42,89*
Lager 102
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 59,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,46031* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
HEIN_6421
ab € 126,95*
Zubehör
k.A.
ab € 199,17*
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,74*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,42*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.