Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa UNIVERSAL REMOVABLE 04939-00002-11 Verlegeband tesa® Professional Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349853-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04939-00002-11
EAN/GTIN:
     4042448185013
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa UNIVERSAL REMOVABLE 04939-00002-11 Verlegeband tesa® Professional Weiß (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.

tesafix® 4939 - Doppelseitiges Universal-Verlegeband zum temporären Fixieren von Bodenbelägen

Temporäres Verlegen von textilen Teppichböden
Auf vielen Untergründen einsetzbar (nicht auf Natur- und Kunststein)
Besonders geeignet für Estrichbeton
Optimal für den Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen, Kinopremieren und während Sanierungsarbeiten

Wenn Sie textile Teppichböden nur für eine kurze Zeit verlegen möchten, ist das doppelseitig klebende Verlegeband tesa® 4939 die richtige Wahl! Es wird häufig auf Veranstaltungen aller Art verwendet, z.B. auf Messen, Ausstellungen oder Kinopremieren. Da das Verlegeband stärker am Teppich als am Untergrund haftet - also differenzierte Klebkräfte herrschen - kann der Teppich innerhalb von 14 Tagen leicht und rückstandslos entfernt werden. Das robuste Verlegeband besteht aus einem Gewebeträger und einer Klebmasse aus Synthesekautschuk.

Technische Daten:
Dicke: 0.25 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Materialstärke: 250 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 50 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Baumwoll-, Polyestergewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL REMOVABLE
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details):
Baumwoll-|ツ| Polyestergewebe
Materialstärke:
250 µm
Reißkraft:
50 N/10 mm
Dicke:
0.25 mm
Produkt-Art:
Verlegeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 9,39*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,41*
€ 3,50*
ab € 20,24*
€ 27,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.