| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349807-BP Herst.-Nr.: 04344-00002-00 EAN/GTIN: 4042448352644 |
| |
|
| | |
| tesa PRECISION STANDARD 04344-00002-00 Kreppband Präzisionskrepp® Gelb (L x B) 50 m x 30 mm 1 St.
tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten
Präzisionskrepp aus einem flachen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse Hervorragend geeignet für saubere Farb- Lackkanten Leichtes und rückstandsfreies Entfernen bis 3 Monate im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich
Das tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard erzielt flache, randscharfe Farb- und Lackkanten und bietet einen hohen Verarbeitungskomfort. Es besteht aus einem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 3 Monate, im Außenbereich bis zu 4 Wochen zu verwenden. Durch die Transparenz lässt sich das Präzisionskrepp lässt sich leicht repositionieren und ist anschmiegsam auf vielen Untergründen. Dadurch entfallen unnötige Farbunterläufer und ein zeitaufwendiges Nacharbeiten. Mit dem tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard verfügen Sie über ein hochwertiges Malerband, das praxisgerechte, professionelle Abklebe Ergebnisse erzielt.
Technische Daten: Dicke: 0.09 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Von Hand abreißbar,UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 90 µm · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Präzisionskrepp® · Trägermaterial (Details): Washi Papier
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 30 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Von Hand abreißbar | UV-Beständig | Für Außenanwendung geeignet | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | Präzisionskrepp® | Typ (Hersteller-Typ): | PRECISION STANDARD | Trägermaterial (Details): | Washi Papier | Materialstärke: | 90 µm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Dicke: | 0.09 mm | Produkt-Art: | Kreppband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa 30mmx50m gelb, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 04344-00002-00, PRECISION STANDARD, papierklebeband, papierabdeckband |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,60* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 4,91* | € 5,60* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 4,25* | € 5,68* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,45* | € 5,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|