Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-UM 1207 PC-UM 1207 501207 Standmixer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349663-BP
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501207
EAN/GTIN:
     4006160012071
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Profi Cook PC-UM 1207 PC-UM 1207 501207 Standmixer Edelstahl

Universalmixer

3 Elektronikprogramme
Puls-/ Turbofunktion
Edelstahl
XL Glas-Mixbehälter 1,75 Liter

Der robuste und leistungsstarke Universalmixer mit Edelstahlgehäuse mixt / shaked / zerkleinert und püriert Ihre Zutaten dank 6-fach Edelstahlmesser (Piranha-Schliff) und drei unterschiedlicher Elektronikprogramme (inkl. Ice-Crush- & Puls-/Turbofunktion) schnell und problemlos. Der abnehmbare massive Glas-Mixbehälter mit Edelstahleinlage inklusive Maßeinteilung hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,75 Liter. Gummierte Füße garantieren einen sicheren Stand des Gerätes. Zusätzlich ist der Mixer ideal zur Zubereitung veganer Rezepte geeignet. Das Gerät mixt Ihnen schnell gesunde, leicht verdauliche und bekömmliche Speisen. Zusätzlich lassen sich Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Suppen, Saucen, Dips oder Babynahrung perfekt zubereiten.

Ausstattung:
Robuster Universalmixer mit Edelstahlgehäuse zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen · Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor 1200 W · 3 Elektronikprogramme für: Ice Crushen, Smoothies/Milchshakes, Mahlen/Pürieren · Inkl. Puls-/Turbofunktion · Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung · Abnehmbarer massiver Glas-Mixbehälter mit Edelstahleinlage (1,75 Liter), inkl. Skala · Verriegelbarer Deckel mit Nachfüllöffnung (ca. 50 mm Ø) · Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (4 cl) · 6-fach Edelstahlmesser mit Piranha-Schliff für problemloses Mixen, zur einfachen Reinigung entnehmbar (rostfrei) · Verchromter Drehschalter (blau beleuchtet) · Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich · Hohe Standfestigkeit durch gummierte Saugfüße

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 240 V · Gewicht: 4520 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 1200 W · Leistung (Details): 1200 W · Produktabmessung, Breite: 217 mm · Produktabmessung, Höhe: 442 mm · Produktabmessung, Tiefe: 185 mm · Volumen: 1.75 l · Weitere technische Daten: 21000 U/Min.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 217 x 442 x 185 mm
Volumen:
1.75 l
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
185 mm
Produktabmessung, Höhe:
442 mm
Produktabmessung, Breite:
217 mm
Leistung (Details):
1200 W
Leistung:
1200 W
Betriebsspannung (Details):
240 V
Gewicht:
4520 g
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: 04006160012071, Profi Cook, 501207, PC-UM 1207 PC-UM 1207
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 53,975*
€ 66,075*
1
€ 6,95*
ab € 53,96*
€ 66,54*
1
€ 4,00*
ab € 54,48*
€ 67,23*
2
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 68,59*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 88,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.