Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmixer 1,75L PC-UM 1207 inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalmixer 1,75L PC-UM 1207 inox
Universalmixer 1,75L PC-UM 1207 inox
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-78661990
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501207
EAN/GTIN:
     4006160012071
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer

Universalmixer 1,75L PC-UM 1207 inox

Robuster Universalmixer mit Edelstahlgehäuse zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen, 3 Elektronikprogramme für: Ice Crushen, Smoothies/Milchshakes und Mahlen/Pürieren, inkl. Puls-/Turbofunktion, stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung Abnehmbarer massiver Glas-Mixbehälter mit Edelstahleinlage (1,75 l) inkl. Skala, verriegelbarer Deckel mit Nachfüllöffnung (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
220..240 V
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Behälter:
Glas
Fassungsvermögen:
1,75 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
Edelstahl
Set-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 53,975*
€ 66,075*
1
€ 6,95*
ab € 53,96*
€ 66,54*
1
€ 4,00*
ab € 54,48*
€ 67,23*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 68,59*
13 Tage
2
1
€ 6,45*
ab € 65,9915*
€ 81,1915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,2778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,0763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,8542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 137,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.