Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00176574 WiFi-Steckdosenleiste Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349376-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176574
EAN/GTIN:
     4047443443052
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00176574 WiFi-Steckdosenleiste Weiß 1 St.

WLAN-Steckdosenleiste 4-fach, ohne Hub, einzeln schaltbar, 4-fach USB

Mi 4 USB-Ports zum Laden von Geräten
Erhöhter Berührungsschutz
Überlastschutz

Mit der WLAN-Steckdosenleiste vier elektrische Verbraucher an einem Ort gemeinsam oder getrennt voneinander smart steuern, z. B. Heimkino und Wohnzimmerbeleuchtung, und zusätzlich an vier USB-Ports USB-Geräte laden oder mit Strom versorgen.

Unsere WLAN-Steckdosenleiste funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die Steckdosenleiste eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt. Für jedes Gerät die passende Steuerung: Jede einzelne Buchse der smarten Steckdosenleiste lässt sich per App einzeln ansteuern und programmieren. Intelligente Steckdosenleiste mit USB-Upgrade: An den USB-Steckplätzen direkt auch Smartphone, Tablet und Co. laden oder USB-Geräte wie Fire TV mit Strom versorgen.

Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Solution-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen. Ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Solution-App steuern Sie von überall die WiFi-Steckdosenleiste und haben jederzeit die Kontrolle über die daran angeschlossenen Geräte. Ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel Geräte schalten, die an die Smart-Home-Steckdosenleiste angeschlossen sind.

Einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benötigt wird, haben Sie Ihre Geräte innerhalb weniger Minuten eingerichtet. Hohe Kompatibilität: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknüpfen.

Der perfekte Start: Die WLAN-Mehrfachsteckdose eignet sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurüsten, aber auch zur Unterstützung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Geräte zu bestimmten Zeiten ein-/ausschalten oder mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geräten Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen. Ideal für Home-Entertainment-Equipment: z. B. den Fernseher mit dem Fire-TV gemeinsam einschalten, Blu-Ray-Player und Spielekonsole bleiben aus. So lässt sich mit gezieltem Steuern von elektrischen Verbrauchern Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit über den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert.

Überlastschutz: Sind Geräte angeschlossen, deren Gesamtstrom 10 A überschreitet, schaltet sich die smarte Steckdosenleiste automatisch aus, um Ihre Geräte zu schützen.

Ausstattung:
4 USB-Ladeanschlüsse: jeweils 5 V/2,1 A/10,5 W, max. USB-Gesamtstrom 4,2 A, USB-Block schaltbar
Sprachsteuerung: Amazon Alexa (AVS)/Google Home
App Steuerung: Hama Smart Solution
Push-Benachrichtigungen
Empfohlene Anwendung: Home Assistent
Ihre Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gelagert
Lizenziert von/durch: Amazon.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 2300 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,mit USB-Ladeausgang,per App steuerbar,erhöhter Berührungsschutz,einzeln schaltbar · Weitere technische Daten: Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung
Signalübertragung: WiFi
Frequenz: 2,4 GHz

Lieferumfang:
1 WLAN-Steckdosenleiste
1 Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: ab Android 4.4/ab iOS 8.0

Hinweis:
Amazon Alexa: Dazu muss der sogenannte Alexa-Skill "Hama Smart Solution" in der Alexa-App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Solution-App mit Alexa verbunden. Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (Ein-/Ausschalten).
Google Assistant: Dazu muss der "Hama Smart Solution"-Dienst in der Google Home App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Solution-App mit Google verbunden.
Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (Ein-/Ausschalten).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Hama
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | mit USB-Ladeausgang | per App steuerbar | erhöhter Berührungsschutz | einzeln schaltbar
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
2300 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
WiFi-Steckdosenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,83*
€ 34,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 34,97*
€ 4,00*
ab € 25,80*
€ 35,12*
Frei Haus
ab € 26,37*
€ 35,57*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 47,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,78*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,17*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 9,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.