Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi-Steckdosenleiste 10A,Überlasts.,4USB 176574


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WiFi-Steckdosenleiste 10A,Überlasts.,4USB 176574
WiFi-Steckdosenleiste 10A,Überlasts.,4USB 176574
Artikel-Nr.:
     3517K-13272585
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176574
EAN/GTIN:
     4047443443052
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

WiFi-Steckdosenleiste 10A,Überlasts.,4USB 176574

Mit der WLAN-Steckdosenleiste vier elektrische Verbraucher an einem Ort gemeinsam oder getrennt voneinander smart steuern, z.B. Heimkino und Wohnzimmerbeleuchtung, und zusätzlich an vier USB-Ports USB-Geräte laden oder mit Strom versorgen - unsere WLAN-Steckdosenleiste funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die Steckdosenleiste eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - für jedes Gerät die passende Steuerung: Jede einzelne Buchse der smarten Steckdosenleiste lässt sich per App einzeln ansteuern und programmieren - intelligente Steckdosenleiste mit USB-Upgrade: An den USB-Steckplätzen direkt auch Smartphone, Tablet und Co.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,58*
€ 34,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 34,22*
€ 4,00*
ab € 25,89*
€ 34,35*
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 34,77*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 26,86*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,23*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.