Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2348215-BP Herst.-Nr.: 66201 EAN/GTIN: 4211125662011 |
| |
|
| | |
| Beurer EMS homeSTUDIO Muskelstimulationsgerät
High-End EMS Gerät zur Muskelstimulation für zu Hause 4 getrennt regelbare Kanäle 40 Trainingsprogramme in 3 unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen
Sie haben keine Zeit ins Fitness-Studio zu gehen? Dann holen Sie sich Ihren Personal Trainer doch einfach nach Hause. Das Beurer EMS homeStudio bietet Ihnen dabei alles, was Sie brauchen. In der „beurer EMS HomeStudio“ App steht Ihnen Ihr persönlicher Virtual Coach zur Verfügung, welcher Sie bei Ihrem gesamten Trainingsprogramm begleitet. Wählen Sie ganz einfach zwischen 20 vordefinierten Workouts aus den Kategorien „Fitness & Power“ oder „Relax & Wellbeing“. Alternativ können Sie sich individuelle Trainingseinheiten in der App zusammenstellen. Der Virtual Coach zeigt Ihnen anschließend die richtige Anbringung der Manschetten und Elektroden. Um jede Übung korrekt ausführen zu können, führt Sie Ihr Virtual Coach mit Anwendungsvideos durch jede einzelne Übung, so vermeiden Sie Fehlbelastungen oder falsche Ausführungen. Nach dem Workout können Sie Ihr Training in der App bewerten und Ihren Fortschritt mit Kalenderfunktion und detaillierten Statistiken nachverfolgen.
Ausstattung: 2 Manschetten für die Arme (Größe S, ca. 28 – 45 cm) und 2 für die Beine (Größe M, ca 36 – 54 cm) zur Stimulation der Oberarm- und Oberschenkelmuskulatur Acht selbstklebende Gel-Elektroden (45 x 45 mm) zur Stimulation der Muskulatur Inklusive praktischem Hosen-/Gürtelclip und Aufbewahrungstasche Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku (1170 mAh) für bis zu 4 Stunden Laufzeit Inklusive USB-Ladekabel und Netzstecker Kompatibel ab iOS 9.0, Android 5.0, Bluetooth 4.0 Farbiges 8,89 cm (3,5") TFT-Display.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 4 · Betriebsspannung (LOV): Lithium-Ionen-Akku · Funktionen (Wellnessgeräte): Reizstrom · Gewicht: 200 g · Produkt-Art: Elektrostimulationsgerät · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Programme (Anzahl): 40
Lieferumfang: Muskelstimulationsgerät,Gürtelclip,4 x Anschlusskabel,8 x Klebeelektroden (45 x 45 mm),Netzadapter,2 x Armmanschette,2 x Beinmanschette,Aufbewahrungstasche,USB-Ladekabel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 89 x 136 x 26 mm | Anzahl Kanäle: | 4 | Produktabmessung, Höhe: | 26 mm | Produktabmessung, Länge: | 89 mm | Produktabmessung, Breite: | 136 mm | Funktionen (Wellnessgeräte): | Reizstrom | Marke: | Beurer | Kanäle (LOV - nur für Titel): | 4-Kanal | Programme (Anzahl): | 40 | Betriebsspannung (LOV): | Lithium-Ionen-Akku | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | Elektrostimulationsgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tems-Gerät, Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, muskelstimulationsgerät, Beurer, 66201, EM 95 EMS homeSTUDIO, TENS/EMS, Schmerztherapie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 340,57* | € 394,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 337,75* | € 394,67* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 361,99* | € 416,51* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 388,065* | € 437,945* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 395,67* | € 446,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|