Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HD 75 Cosy Nordic Heizdecke 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348205-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     42103
EAN/GTIN:
     4211125421038
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Beurer HD 75 Cosy Nordic Heizdecke 100 W

Beurer HD 75 Nordic Heizdecke

Wärmedecke aus Kunstfell
6 Temperaturstufen
Mit Abschaltautomatik

Die Heizdecke von Beurer bietet dank der sechs individuell einstellbaren Temperaturstufen wohlige Wärme ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Nutzen Sie die wärmende Decke sowohl als Kuschelheizdecke für gemütliche Momente auf dem Sofa, als auch als Wärmdecke in der Nacht oder an lauen Sommerabenden auf der Terrasse oder dem Balkon. Durch das traumhaft weiche und kuschelige Obermaterial in Felloptik eignet sich die Decke selbst ohne Nutzung der Wärmefunktion als Kuscheldecke für jeden Tag.

Ausstattung:
Luxuriöses Obermaterial - flauschig weich, traumhaft kuschelig und fusselfrei
6 Temperaturstufen
Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Abschaltautomatik nach ca. 3 Std.
Patentierte elektronische Temperaturregelung
Beleuchtete Funktionsanzeige
Abnehmbarer Schalter
Flauschfaser
Maschinenwäsche bei 30 °C (bei abgenommenen Schalter)
Öko-Tex 100.

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 6 · Gewicht: 2000 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 1300 mm · Produktabmessung, Länge: 1800 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Wärmezudecke mit Kabel und Schalter,Gebrauchsanweisung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1800 mm x 1300 mm
Produktabmessung, Länge:
1800 mm
Produktabmessung, Breite:
1300 mm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
6
Gewicht:
2000 g
Produkt-Art:
Heizdecke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Heizdecke, Wärmedecke, Kuscheldecke, Wolldecke, Wärme-Unterbett, Wärmeunterbett, heizdecke beurer, heizdecke, Beurer, 42103, HD 75 Cosy Nordic, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,23*
€ 65,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 52,07*
€ 65,85*
€ 5,46*
ab € 55,20*
€ 69,07*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 70,07*
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 70,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.