Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79843 Solar-Hausnummernleuchte 0.20 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345000-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79843
EAN/GTIN:
     4000870798430
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Paulmann 79843 Solar-Hausnummernleuchte 0.20 W Warmweiß Schwarz

Outdoor Solar Hausnummer 2 3000K IP44 Akku wechselbar

Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
inklusive Batterien

Die leuchtende Nummer 2 ist für sich allein oder mit weiteren Ziffern die perfekte Hausnummernleuchte. Dank Solarbetrieb kann sie ganz unabhängig von Stromauslass an der Hauswand befestigt werden. Tagsüber wird das unsichtbare Solarpanel vom Sonnenlicht aufgeladen, bei Nacht wird die dekorative Nummer indirekt beleuchtet.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Ausführung (allgemein): 2 · Außen-Breite: 160 mm · Außen-Länge: 32 mm · Dimmbar: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 0.20 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.20 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 20 lm · Produktabmessung, Breite: 160.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 230.00 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32.00 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Badezimmer,Feuchtraum,Gehwegbeleuchtung,Haus/Garage,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Terrasse/Sitzbereich,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
1500 mAh
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 160.00 x 230.00 x 32.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
32.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
230.00 mm
Produktabmessung, Breite:
160.00 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
20 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 0.20 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
max. Anzahl Lampen:
1 x
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Badezimmer | Feuchtraum | Gehwegbeleuchtung | Haus/Garage | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer
Ausführung (allgemein):
2
Außen-Länge:
32 mm
Außen-Breite:
160 mm
Lichtstrom Gesamt:
20 lm
Leistung je Leuchtmittel:
0.20 W
Leistung:
0.20 W
Batterien:
1
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Solar-Hausnummernleuchte
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, hausnummernleuchte led, hausnummernleuchte, Paulmann, 79843, Bodenleuchten, Bodenlampen, LED Leuchten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,17*
€ 47,17*
€ 4,00*
ab € 36,54*
€ 49,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,93*
€ 49,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,71*
€ 50,50*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 60,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
94653
ab € 34,62*
Ähnlich
Paulmann
94650
ab € 34,93*
Ähnlich
Paulmann
94651
ab € 34,93*
Ähnlich
Paulmann
94652
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.