Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2
LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2
LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2
LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2
LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2
LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2
LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2
LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79843
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79843
EAN/GTIN:
     4000870798430
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

LED Solar-Hausnummer, IP44, indirekt, 3000K, 20lm, Akku wechselbar, schwarz, Ziffer 2

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Produktart: Solar Hausnummernleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Größe: B∕ H∕ T: 16∕ 23∕ 3,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 411 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 2,2 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 798.43
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: 0,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 0,2 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Die leuchtende Hausnummer ist für sich allein oder mit weiteren Ziffern die perfekte Hausnummernleuchte.
  • Lichtstrom: 6 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: PAUL-79843
  • Zubehör: solarpanel,montagezubehoer incl
  • Farbe: weiß matt
  • Dank Solarbetrieb kann sie ganz unabhängig von Stromauslass an der Hauswand befestigt werden.
  • Zubehör: Solar-Panel incl
  • Tagsüber wird das unsichtbare Solarpanel vom Sonnenlicht aufgeladen, bei Nacht wird die dekorative Nummer indirekt beleuchtet.
  • Maximale Leuchtdauer bei 6-8 Stunden Ladendauer:
    bei Aufladung in vollem Sonnenlicht: 8 Stunden
    bei Aufladung bei bedecktem Himmel: 3 Stunden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,17*
€ 47,17*
€ 4,00*
ab € 36,51*
€ 49,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 49,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,57*
€ 50,13*
€ 8,50*
ab € 39,47*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
94653
ab € 34,69*
Ähnlich
Paulmann
94650
ab € 35,16*
Ähnlich
Paulmann
94651
ab € 35,06*
Ähnlich
Paulmann
94652
ab € 34,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.