Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79843 Solar-Hausnummernleuchte 0.20W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y137772
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79843
EAN/GTIN:
     4000870798430
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Die leuchtende Nummer 2 ist für sich allein oder mit weiteren Ziffern die perfekte Hausnummernleuchte. Dank Solarbetrieb kann sie ganz unabhängig von Stromauslass an der Hauswand befestigt werden. Tagsüber wird das unsichtbare Solarpanel vom Sonnenlicht aufgeladen, bei Nacht wird die dekorative Nummer indirekt beleuchtet.
Features:
Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
inklusive Batterien
Weitere Informationen:
Leistung:
0.20 W
Höhe:
230.00 mm
Breite:
160.00 mm
Ausführung:
2
Leuchtmittel-Typ:
LED
Größe:
Micro (AAA)
Raum:
Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer +
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Akku-Kapazität (Details):
1500 mAh
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Batterien:
1
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
0.20 W
Außen-Länge:
32 mm
Lichtstrom Gesamt:
20 lm
Außen-Breite:
160 mm
Produkt-Art:
Solar-Hausnummernleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, hausnummernleuchte led, hausnummernleuchte, Paulmann, Bodenleuchten, Bodenlampen, LED Leuchten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,17*
€ 47,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,51*
€ 49,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 49,50*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,57*
€ 50,13*
€ 8,50*
ab € 39,47*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
94653
ab € 34,69*
Ähnlich
Paulmann
94650
ab € 35,16*
Ähnlich
Paulmann
94651
ab € 35,06*
Ähnlich
Paulmann
94652
ab € 34,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.