Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FGE 5K-3 Digitale Küchenwaage Wägebereich (max.)=5000 g Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340077-BP
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FGE 5K-3
EAN/GTIN:
     4045761248243
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Kern FGE 5K-3 Digitale Küchenwaage Wägebereich (max.)=5000 g Mehrfarbig

Food (Küche/Edelstahl/IP65…68-Schutz)

Präzise Design-Küchenwaage für Küche, Kantine, Gastronomie

Wägeplatte aus Sicherheitsglas; Hygienisch und leicht zu reinigen; Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Einfachste BedienungFGE 5K-3S05: 2 Tasten; Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung; Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen;

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 1 g · Gewicht: 1.75 kg · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Material Wiege-Platte: Polyacryl · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wägebereich (max.): 5000 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 152 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
Kern
Material Wiege-Platte:
Polyacryl
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Ablesbarkeit:
1 g
Reproduzierbarkeit:
15 g
Wägebereich (max.):
5000 g
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
Digitale Küchenwaage
Weitere Suchbegriffe: 04045761248816, 04045761248243, Kern, FGE 5K-3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,50*
ab € 16,968*
€ 21,698*
1
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 23,31*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,90*
7 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 39,36*
€ 51,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.