Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4679590 2 Port RAID Controller PCIe x4 Passend für (SSD): SATA SSD inkl. Low-Profile Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339795-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4679590
EAN/GTIN:
     4064161165738
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Renkforce RF-4679590 2 Port RAID Controller PCIe x4 Passend für (SSD): SATA SSD inkl. Low-Profile Slotblech

Renkforce SATA 6 Gbps 2 Port-RAID-Controllerkarte PCIe

SATA III PCIe 2.0 Karte mit 6 Gbps Geschwindigkeit
Uneingeschränkt kompatibel zur Serial ATA-Spezifikation 3.2
Unterstützt hardwareseitiges RAID 0, RAID 1, SPAN (Big Disk) und Normalbetrieb (ohne RAID) von HDDs und SSDs
Im Normalbetrieb ohne RAID unterstützt die Karte optische Laufwerke, Blu-ray-Laufwerke und dient als Port-Multiplikator mit SATA-Befehlssatz
Montiert ist ein PCIe Slotblech in voller Bauhöhe, ein zusätzliches Low-Profile-Blech wird mitgeliefert
Geeignet für den Einbau in einem freien PCIe 2x, 4x, 8x oder 16x Steckplatz im Computer

Hardware-RAID-Controller bietet maximalen Durchsatz und entlastet die CPU des Computers.

Ausstattung:
Unterstützt ATA- und ATAPI-Kommandos
Unterstützt NCQ (Native Command Queuing)
Unterstützt TRIM; Legacy BIOS auf Karte, unterstützt das Booten von Betriebssystemen unter Linux und Windows
BIOS-Konfigurationsprogramm zur RAID-Einrichtung unter Windows und Linux (per STRG+R aufrufbar)
Grafische Windows & Mac Software wird zum Einrichten und Überwachen des Hardware-RAID-Status mitgeliefert; unterstützt werden max. zwei RAID-Gruppen
Zwei Pfostenstecker auf der Platine zum Anschluss von Geräte-LEDs vorhanden
SATA hotplug-fähig

Technische Daten:
Anzahl SATA Ports intern: 2 · Passend für (SSD): SATA SSD · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · RAID-Modus (0, 1, 0+1): 0 · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Low-Profile Slotblech · Steckplatz: PCIe x4

Lieferumfang:
RAID 2-Port SATA III PCIe-Karte,Treiber auf CD,Low-Profile-Blech,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Renkforce
Passend für (SSD):
SATA SSD
Schnittstellenkarten-Besonderheiten:
inkl. Low-Profile Slotblech
Port (Nur für Titel):
2 Port
Anzahl SATA Ports intern:
2
Steckplatz:
PCIe x4
RAID-Modus (0, 1, 0+1):
0
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
RAID Controller
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, raid controller pci express, raid controller, renkforce sata controller, Renkforce, RF-4679590, 973698, RF-1947396
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,58*
€ 78,65*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 78,66*
€ 3,50*
ab € 69,25*
€ 89,93*
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 135,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538182
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.