Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2339495-BP Herst.-Nr.: 2820VDE EAN/GTIN: 7314151605476 |
| |
|
| | |
| Bahco 2820VDE Kabelmesser
1-lagige gespritzte Isolierung Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V gemäß IEC 60900 Mit Schutzkappe aus Kunststoff Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft
Technische Daten: Gewicht: 95 g · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | Bahco | Gewicht: | 95 g | Produkt-Art: | Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, kabelmesser bahco, abisolier messer, Bahco, 2820VDE, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,97* | € 16,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,95* | € 18,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,54* | € 18,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,08* | € 19,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,46* | € 26,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|