Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-TS 315 U Tischkreissäge 315 mm 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336504-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4340556
EAN/GTIN:
     4006825640083
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge einhell
Einhell TC-TS 315 U Tischkreissäge 315 mm 240 V

Tischkreissäge TC-TS 315 U

Tischverlängerung
Transparenter Sägeblattschutz
Griffe und Räder am Untergestell
Bis zu 45° Schrägstellung
In der Höhe einstellbares Sägeblatt

Mit der soliden Tischkreissäge TC-TS 315 U mit 2000 Watt Leistung gelingen akkurate Schnitte in Vollholz, Sperrholz und Kunststoffpaneelen sowie unterschiedliches Plattenmaterial. Die kompakte Säge ist ideal für Heimwerkstätten und hauseigene Baustellen geeignet, bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten zum Kürzen und Kappen von Balken und Brettern, zum Zuschnitt von Sperrholzverkleidungen und Paneelen, zum Innenausbau und auch im Einsatz bei markigen Arbeiten. Die Tischverlängerung macht eine einfache Handhabung langer Werkstücke, beispielsweise beim Möbel- oder Konstruktionsbau möglich. Der transparente Sägeblattschutz gewährt eine direkte Sicht auf den Schnitt – für eine sichere Arbeit und akkurate Ergebnisse. Sicherheit in der Anwendung bieten das in der Höhe einstellbare Sägeblatt und die in der Lieferung enthaltenen Schiebestock und Schiebeblock. Das Sägeblatt kann bis zu 45° für Gehrungsschnitte eingestellt werden, der Winkelanschlag und die lange Führungsschiene sind für Gehrungen von -60° Grad bis +60° Grad konzipiert. Der Parallelanschlag ist extra stabil und lang für genaue Säumschnitte. Der Überlastschalter schützt den Motor bei Überlastung vor Beschädigung. Die Griffe und die Räder am Untergestell machen die Tischkreissäge für den mobilen Einsatz flexibel. Im Lieferumfang enthalten ist das Werkzeug zum Sägeblattwechsel.

Ausstattung:
Tischverlängerung für einfache Handhabung langer Werkstücke
Transparenter Sägeblattschutz mit direkter Sicht auf den Schnitt
Griffe und Räder am Untergestell für einfache Mobilität der Säge
Sägeblatt kann bis zu 45° für Gehrungsschnitte eingestellt werden
In der Höhe einstellbares Sägeblatt für sichere Arbeit
Stabiler und langer Parallelanschlag für genaue Säumschnitte

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 800 x 550 mm · Anzahl Zähne (Details): 40 · Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 52.64 kg · Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min · Leistung S1: 2000 W · Leistung S6: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 668 mm · Produktabmessung, Höhe: 1047 cm · Produktabmessung, Länge: 1636 mm · Schnitttiefe max. (45°): 55 mm · Schnitttiefe max. (90°): 85 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 315 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schiebestock,Schiebeblock,Absaugadapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1636 mm x 668 mm x 1047 cm
Produktabmessung, Höhe:
1047 cm
Produktabmessung, Länge:
1636 mm
Produktabmessung, Breite:
668 mm
Marke:
Einhell
Schnitttiefe max. (45°):
55 mm
Schnitttiefe max. (90°):
85 mm
Leistung S1:
2000 W
Leistung S6:
2000 W
Sägeblatt-Durchmesser:
315 mm
Betriebsspannung:
240 V
Anzahl Zähne (Details):
40
Abmessungen (Tisch):
800 x 550 mm
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Gewicht:
52.64 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tischkreissäge
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, tischkreissäge 2000 watt, Einhell, 4340556, TC-TS 315 U, Kreissäge, Stationäre Kreissäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 309,74*
€ 364,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 341,95*
€ 403,77*
Frei Haus
ab € 384,52*
€ 451,14*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 491,90*
€ 574,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4340559
ab € 66,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.