| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2618483-BP Herst.-Nr.: 4340559 EAN/GTIN: 4006825648744 |
| |
|
| | |
| Einhell ST 315 Schiebeschlitten
Schiebeschlitten ST 315
Bis zu einem maximalen Winkel von 55° verwendbar Zusätzlich hat der Schiebeschlitten einen Endstop
Verwendbar als passendes Zubehör für die Tischkreissägen TC-TS 315 U, TE-TS 315 U und TE-TS 315 DU
Technische Daten: Gewicht: 5.2 kg · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 915 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 915 x 410 x 260 mm | Produktabmessung, Höhe: | 260 mm | Produktabmessung, Länge: | 915 mm | Produktabmessung, Breite: | 410 mm | Marke: | Einhell | Gewicht: | 5.2 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Schiebeschlitten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4340559, ST 315, Kreissäge, Stationäre Kreissäge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,02* | € 84,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 67,57* | € 84,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,17* | € 99,78* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 87,33* | € 108,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 92,77* | € 114,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|