Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Kaffeemaschine Beere Fassungsvermögen Tassen=12 Warmhaltefunktion, Glaskanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336464-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     10119
EAN/GTIN:
     4053035101194
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Korona Kaffeautomat 1,5L

Ausstattung:
1,5 Liter Kapazität
12 Tassen
Schwenkfilter
Transparente Wasserstandsanzeige
Warmhalteplatte
Anti-Tropf-Funktion
Abschaltautomatik
Abnehmbarer Filtereinsatz 1x4
Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte

Technische Daten:
Fassungsvermögen Tassen: 12 · Gewicht: 2842 g · Herstellerfarbe: Beere · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: Warmhaltefunktion,Glaskanne · Leistung: 800 W · Produkt-Art: Kaffeemaschine · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm

Lieferumfang:
Kaffeemaschine
Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Beere
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Korona
Fassungsvermögen Tassen:
12
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
Warmhaltefunktion | Glaskanne
Farbe:
pink
Leistung:
800 W
Gewicht:
2842 g
Produkt-Art:
Kaffeemaschine
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat 1,5 liter, großkaffeeautomat, korona electric kaffeeautomat, Korona, 10119, Filterkaffee, Filterkaffeemaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 43,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 43,17*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 49,79*
€ 60,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.